6-kutni L odvijač s kuglastom glavom i zadržnom kuglicom kromiran 5 mm

Artikl br.: 627128 5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
116 dijelovi na zalihi
  • Materijal: Krom-vanadij čelik

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal Krom-vanadij čelik
Duljina krakova 160×28 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
Funkcija držanja izmjerene vrijednosti Opružna kuglica od vel. 3
Kuglasta glava na dugačkom kraku Da
Dugačka izvedba Da
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 627128 5
EAN / GTIN 4045197954947

Opis

Izvedba:

Opružna kuglica od kvalitetnog čelika drži vijke čvrsto u svim položajima, čak i kad se vijak nagne. Ova funkcija držanja od odvijača čini idealan alat, posebice ako se vijci uvode u vodoravne rupe, rupe ukošene prema gore ili dolje ili u duboke upuštene provrte, gdje moraju biti pritegnuti.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kaljen (žilav i tvrd), površina kromirana.
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
    broj odvijača (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu