6-kutni L odvijač, dugi, fosfatirani Izvedba u colima 1/4 col

Artikl br.: 626128 1/4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
88 dijelovi na zalihi
  • Materijal: Krom-vanadij-čelik

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Imbus 1/4 col
Materijal Krom-vanadij-čelik
Duljina krakova 186×38 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
Površina mangan-fosfatirano
Dugačka izvedba Da
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 626128 1/4
EAN / GTIN 4062406319236

Opis

Izvedba:

Kutna osovina, čeona ploha ravno obrađena i fazirana. Krom-vanadij čelik, potpuno otvrdnjeno (žilav i tvrd).
Površina mangan-fosfatirana.
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
    6-kut (col) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu