Odvijač za Torx®, s T ručkom TX25

Artikl br.: 625201 TX25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
184 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Torx® profil TX25
Duljina cilindričnog dijela 80 mm
ukupna duljina 117 mm
Profil progona Odvijači za TORX® vijke
Vrh crni
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 625201 TX25
EAN / GTIN 7610733287550
Broj proizvođača 1406.25-80

Opis

Izvedba:

Ergonomski oblikovana T ručka s elastomernom prevlakom ugodnom za kožu i jezgrom od posebno čvrstog polipropilena otpornog na udarce. Oštrica izrađena od specijalne legure PB Swiss Tools maksimalne tvrdoće i posebne žilavosti. Površina kromirana, vrh crne boje.
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
    Torx® profil Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu