Odvijač za Torx®, s MagicSpring® funkcijom držača TX8

Artikl br.: 625020 TX8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Torx® profil TX8
Duljina krakova 101×20 mm
Profil progona Odvijači za TORX® vijke
Materijal Krom-vanadij čelik
Izvedba drške pod kutem
Površina pocinčano
Kuglasta glava na dugačkom kraku ne
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 625020 TX8
EAN / GTIN 4045197609182

Opis

Izvedba:

L odvijač prokaljen (tvrd i žilav). Dugi krakovi s oprugom za fiksiranje MagicSpring®
od vel. TX6 za pouzdano držanje Torx® vijka.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, galvanski pocinčan.
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
    Torx® profil Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu