L odvijač za Torx® fosfatirani TX45

Artikl br.: 624853 TX45
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
722 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Torx® profil TX45
Duljina krakova 83×29 mm
Profil progona Odvijači za TORX® vijke
Materijal Krom-vanadij-čelik
Izvedba drške pod kutem
Površina fosfatirani
Kuglasta glava na dugačkom kraku ne
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 624853 TX45
EAN / GTIN 4067263736325

Opis

Izvedba:

L odvijač; kaljen (tvrd i žilav).

Materijal:

Krom-vanadijski čelik, fosfatiran.
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
    Torx® profil Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu