Četverokutni nasadni ključ 12 mm

Artikl br.: 623300 12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača DIN 905
Širina ključa 12 mm
Tip 905-7
Standard DIN 905
Duljina drške 100 mm
Profil progona 4kutni odvijač
Materijal Specijalni čelik
Površina bruniran
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 623300 12
EAN / GTIN 4020772042066
Broj proizvođača 42069

Opis

Izvedba:

Drška kaljena; čvrsto ugrađena T ručka.
S vanjskim četverokutom.

Standard:

DIN 905

Materijal:

Specijalni čelik, popušten i bruniran.
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
    širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu