Nasadni odvijač s T ručkom, duljina zahvata 125 mm 10 mm

Artikl br.: 622711 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
199 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 10 mm
ukupna duljina 157 mm
Duljina cilindričnog dijela 125 mm
Profil progona 6-kutni nasadni ključ
Vrsta proizvoda Nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 622711 10
EAN / GTIN 4045197950215

Opis

Izvedba:

Ergonomski oblikovana T ručka s praktičnom Santoprene® površinom i plastičnom jezgrom otpornom na udarce. Oštrica od krom-vanadij specijalnog čelika. Površina kromirana.
T ručka od plastike otporna na udarac. Tijelo od vanadijskog specijalnog čelika, površina mat kromirana.
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
    širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu