Cjevasti ključ 18X21 mm

Artikl br.: 620120 18X21
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
871 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 1 18 mm
Širina ključa 2 21 mm
Standard DIN 896 B
ukupna duljina 160 mm
Rupa okretni zatik ⌀ 12,5 mm
Materijal poboljšani čelik, kromiran
Površina kromirano
Vrsta proizvoda Nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 620120 18X21
EAN / GTIN 4045197438140

Opis

Izvedba:

Od tankostijenog poboljšanog čelika, s poprečnim provrtom za polugu.

Standard:

DIN 896 B

Materijal:

Cijev od poboljšanog čelika, kromirana.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu