Udarni okasti ključ, ravni 30 mm

Artikl br.: 619161 30
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
520 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 30 mm
Standard DIN 7444
Duljina ključa L 190 mm
⌀ prstena D 49 mm
Visina prstena h 17 mm
Postupak izrade kovano u ljevačkom kalupu
Materijal Krom-vanadij-čelik
Površina fosfatirano
Vrsta proizvoda Ključ za vijke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 619161 30
EAN / GTIN 4062406097547

Opis

Izvedba:

S kratkom, čvrstom profilnom drškom i ojačanim udarnim krajem.

Standard:

DIN 7444

Materijal:

Krom-vanadijski čelik, fosfatiran.
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
    širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu