{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 21 mm | |
Širina ključa 2 | 24 mm | |
Duljina ključa L | 325 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 32 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 35 mm | |
Površina | fosfatiran | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 615900 21X24 | |
EAN / GTIN | 4045197329882 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dvostrani okasti ključ, koljenast 21X24 mm
na zahtjev
Na zalihi
126 dijelovi na zalihi
11,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
184 dijelovi na zalihi
11,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina ključa L | 325 | 325 |
Širina ključa 1 | 21 | 21 |
Širina ključa 2 | 24 | 24 |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 32 | 32 |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 35 | 35 |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke |