Viljuškasto-okasti ključ 36 mm

Artikl br.: 613800 36
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 6003 Joker
Širina ključa 36 mm
Standard DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
Duljina ključa L 460 mm
maksimalna visina otvora ključa h1 15 mm
maksimalna visina prstena h2 maks 24 mm
Postupak izrade kovano u ljevačkom kalupu
Materijal Krom-molibden čelik
Površina mat kromirano
Dimenzije širine ključa metrički
Vrsta proizvoda Ključ za vijke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 613800 36
EAN / GTIN 4013288218896
Broj proizvođača 05020507001

Opis

Izvedba:

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinom ključa male tolerancije.
Posebno prilagođeno uskim mjestima za rad. Kombinacija otvora zakrivljenog za 7,5° i dvostruke šesterokutne geometrije omogućuje udvostručenje prostora za umetanje materijala. Mali povratni kut u otvoru zahvaća vijke svakih 15°.

Standard:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materijal:

Krom-molibden čelik, mat kromiran.
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
    širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu