Viljuškasto-okasti ključ colni 1.1/4 col

Artikl br.: 613520 1.1/4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
36 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 1.1/4 col
Duljina ključa L 360 mm
maksimalna visina otvora ključa h1 9,4 mm
maksimalna visina prstena h2 maks 16,5 mm
Položaj ključa 15 stupanj
Dimenzije širine ključa u colima
Vrsta proizvoda Ključ za vijke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 613520 1.1/4
EAN / GTIN 4018754020287
Broj proizvođača 40485656

Opis

Izvedba:

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinom ključa male tolerancije.
S dvostrukom drškom od T-profila za spretno rukovanje. Optimalna savojna čvrstoća, dobar prijenos sile. Okasta strana sa AS-drive profilom. (vel. 3,2 − 5 sa 6-kutnim profilom).

Standard:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materijal:

Kromirani čelik, ne ljušti se, kromiran preko nikla, glatka površina

Napomena:

AS-drive − poseban profil. Krajnje precizan profil − koncipiran za astronautiku i zrakoplovstvo. Alati opremljeni ovim profilom mogu se prepoznati po oznaci AS-drive. Prednost:
  • Vijci se prihvaćaju bočno. − Vijci sa zaštitom. − Dulji vijek trajanja vijka.
  • Veće dosjedne plohe između vijka i alata. − Sigurno stezanje i veći prijenos sile.

Prednost:
  • Vijke se prihvaća sastrane. − Vijke se čuva. − Dulji vijek trajanja vijka.
  • Veće dosjedne plohe između vijka i alata. − Sigurno stezanje i veći prijenos sile.
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
    širina ključa (col) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu