Dijamantni poravnjivač cilindričan 0,7 kt

Artikl br.: 599700 0,7
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
43 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: D

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip ispravljača Jednozrnati
Kratka oznaka brusnog sredstva D
⌀ glave d1 10 mm
Ukupna duljina 70 mm
Težina dijamanta 0,7 kt
za dimenzije brusnih pločica -⌀250×50 − ⌀400×35 mm
Vrsta proizvoda Ručni poravnjivač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 599700 0,7
EAN / GTIN 9003174460800
Broj proizvođača 446080

Opis

Izvedba:

Standardni poravnjivač brusnih ploča za sve strojeve s prikladnim prihvatom. Poravnjivači su predviđeni kao jednokratni, treba ih potpuno obnoviti nakon dostizanja granice istrošenosti. (Ne mogu se izmjenjivati u držaču).
Jednokratni jednozrnati dijamantni poravnjač.

Upotreba:

Za precizno poravnanje i naknadno oštrenje brusnih ploča radi (ponovne) izrade definirane konture brusnog alata (aksijalno i radijalno odstupanje brusne ploče, površinska struktura, svojstva pri radu). Za pojedinačnu izradu i izradu u malim serijama, osigurati dostatno rashladno podmazivanje. Zgob kratkog puta stezanja se (slobodna duljina 2×D) izbjegavaju problemi vibriranja.
Za ravne, lagano konkavne i konveksne profile brusnih ploča za vanjsko cilindrično brušenje, površinsko brušenje, unutarnje cilindrično brušenje i brušenje bez šiljastih srhova. Obavezno paziti na odgovarajući ugradni položaj (nagib 3° do 15° za središte brusne ploče za oba smjera osi). Za ravnomjerno trošenje okrenuti ravnalicu u držaču u redovnim vremenskim intervalima za 90°.