{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Postupak brušenja | Brušenje alata | |
Sredstvo za brušenje | kubični bornitrid | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | CBN | |
Granulacija | B126 | |
Specifikacija | B126C75B AMIGO-HSS. | |
Oblik | 1A1 | |
⌀ ploče D | 100 mm | |
Širina ploče T | 10 mm | |
⌀ prihvata H | 20 mm | |
brusna prevlaka, širina W čeona strana | 10 mm | |
brusna prevlaka, visina X | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Brusni tanjur |
Broj artikla | 597490 B126 | |
EAN / GTIN | 9003176204648 | |
Broj proizvođača | 620464 |