Mala lučna pila Ergonomska drška

Artikl br.: 581195
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
  • Duljina lista: 150

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Ukupna duljina 260 mm
Duljina lista 150 mm
Podesiv položaj drške Ne
montirani list pile Univerzalni list pile
Prikladnost listova pile Metal; Aluminij; Drvo; Plastika
Vrsta proizvoda Lučna pila

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 581195
EAN / GTIN 4045197786203

Opis

Izvedba:

Kompaktna lučna pila s ergonomskom drškom za manje umaranja pri radu na teško dostupnim mjestima. Dinamičan oblik osigurava idealan tok snage te više kontrole na listu pile. Bezstupanjsko pritezanje lista pile s pomoću narovašene matice.
Duljina lista 150 mm
Lučna pila sa svojim velikim lukom za piljenje odlikuje se listovima pile stegnutim u luk u obliku slova U. Pritom je ograničenje dubine rezanja ručnih lučnih pila razmak do luka. Zahvaljujući takvom obliku prihvata, mogu se upotrebljavati posebno tanki listovi pile, koji bi se kod drugih oblika pile izvijali kod obostranog ili nepovlačećeg pokreta rezanja. Zahvaljujući tankim listovima ručne pile, smanjuje se struganje strugotina zbog male širine rezanja strugotina. Na taj način ova vrsta pile predstavlja klasičnu standardnu ručnu pilu u obradi metala.

Opseg isporuke:

Uključuje univerzalni list pile za metal, aluminij, drvo i plastiku.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi