Produžetak četke za cijevi br. 578000

Artikl br.: 578010
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
61 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina 1.000 mm
Prihvat Withworth unutarnji i vanjski navoj od 1/2 cola
Broj dijelova 1
Vrsta proizvoda Produžetak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 578010
EAN / GTIN 4017359116616
Broj proizvođača 567701

Opis

Izvedba:

S Withworth unutarnjim, vanjskim navojem od 1/2 cola. Ukupna duljina 1000 mm.