Četka za cijevi Čelična žica 0,20 mm 20 mm

Artikl br.: 574485 20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
820 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ četke D1 20 mm
⌀ drške Ds 3,8 mm
Debljina svornjaka 0,2 mm
Radna dužina L3 25 mm
Vrsta proizvoda Četka za cijevi

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 574485 20
EAN / GTIN 4017359214480
Broj proizvođača 56534200

Opis

Izvedba:

Unutarnje četke s pocinčanom uvrnutom žicom i jednostavnom spiralom.
Fina kvaliteta žice, ukupna duljina 90 mm, duljina obrade 25 mm.

Upotreba:

Čekinje do kraja žice, idealan za slijepe rupe.