Okrugla četka INOX žica 0,50 mm 125XM14 mm

Artikl br.: 571250 125XM14
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
177 dijelovi na zalihi
  • Navoj M: M14

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal opreme INOX žica
Navoj M M14
Širina završetka L1 14 mm
Upuštanje Lijevo spleteno
Vrsta proizvoda Okrugla četka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 571250 125XM14
EAN / GTIN 4017359053768
Broj proizvođača 473817

Opis

Izvedba:

Savijena okrugla četka s glatkom žicom 0,50 mm, spletena i čvrsto prešana u čeličnom korpusu. Izrazito agresivno četkanje uz istovremenu veliku otpornost na trošenje.

Upotreba:

Lijevo spletena, prijevremeno raspetljavanje sigurno izbjegnuto.
Za teške radove četkanja kao npr. za skidanje taloga, skidanje korodiranih slojeva, hrapavosti, čišćenje metalnih dijelova, kao i za čišćenje ploča od oplate.
S unutarnjim navojem M14, za izravan prihvat na kutnim brusilicama.