Okrugla četka od žice Žica od mjedi 0,15 mm 120X30 mm

Artikl br.: 570170 120X30
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
124 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ četke D1 120 mm
Širina četke 25 mm
⌀ bušenja d1 30 mm
⌀ redukcijskog prstena 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 mm
Duljina obruba H1 33 mm
maksimalan broj okretaja 6.000 min-1
Vrsta proizvoda Okrugla četka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 570170 120X30
EAN / GTIN 4067263906506

Opis

Izvedba:

Valovita čelična žica čvrsto prešana u čeličnom tijelu. Velika gustoća, velika koncentričnost i otpornost na trošenje. Prilagodba prihvata pomoću redukcijskih prstena (obuhvaćeni u opsegu isporuke).

Upotreba:

Za obradu mjedi, bakra, lakog metala i dr. Za poliranje, precizno četkanje itd.
Primjena na stalcima za brušenje i poliranje ili strojevima sa savitljivim vratilom.
Za grubu obradu, čišćenje, uklanjanje hrđe, taloga itd.