Kompaktna ploča za završnu obradu (SiC) 152X25X25 mm

Artikl br.: 568742 152X25X25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: SiC
  • ⌀ bušenja: 25

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sredstvo za brušenje Silicij-karbid (SiC)
Kratka oznaka brusnog sredstva SiC
Stupanj finoće fini
Stupanj tvrdoće srednji
⌀ ploče 152 mm
širina 25 mm
⌀ bušenja 25 mm
Izvedba 6S fine
Pogonski stroj Brusni stalak
Vrsta proizvoda Kompaktni disk

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 568742 152X25X25
EAN / GTIN 4062406781767

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Drvo
 
Lakovi
 
Uni
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Kompaktne ploče od filca zaslužne su za završnu obradu koja se može reproducirati, s obzirom na to da je uvijek spremno svježe zrno. Bez promjene geometrije alata, bez stvaranja brusnih žlijebova, dugi vijek trajanja.

Upotreba:

Na stolnim brusilicama ili ručnim brusilicama sa steznim trnom br. 556380 vel. 1−2 i redukcijskom prirubnicom br. 568782. Odgovarajuća ravnalica brusne ploče br. 568785.
Pločica za završnu obradu od namotanog vlaknastog filca. Filc stvara fini, sjajni završni sloj npr. kod proizvodnje hidrauličkih cilindara, lopatica turbine, pribora za jelo itd.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema