Brusni lepezasti valjak, runo (A) 180

Artikl br.: 568474 180
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    27,98 € / Piece
  • od 2 Piece
    23,32 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • ⌀ bušenja: 19

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kratka oznaka brusnog sredstva A
Usporedba granulacije 180
Podloga sredstva za brušenje Filc za čišćenje
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
⌀ valjaka 100 mm
Širina valjka 50 mm
⌀ bušenja 19 mm
preporučen broj okretaja 2.800 min-1
Vrsta proizvoda Brusni valjak od flisa

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 568474 180
EAN / GTIN 4045197680631

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Lakovi
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Standardne dimenzije ⌀ 100×100 mm odnosno uska izvedba ⌀ 100×50 mm za obradu malih površina. ⌀ prihvata 19 mm s višestrukim klinastim utorom.
Filc protkan normalnim korundom (A).

Upotreba:

Fini flis za lagane radove čišćenja i za ravnomjernu kvalitetu površine.

Napomena:

Za izjednačavanje širine kod uskih valjaka ⌀ 100×50 mm, upotrijebiti garnituru distantnih prstena br. 568439.