Brusni filc na čičak SC-DH 280

Artikl br.: 566925 280
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    5,09 € / Piece
  • od 20 Piece
    4,24 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
654 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • maksimalna brzina obujma: 40

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija SC-DH
Kratka oznaka brusnog sredstva A
Usporedba granulacije 280
Stupanj finoće fino
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
⌀ ploče 125 mm
Oznaka proizvođača SC-DH
Izvedba A very fine
Boja plava
maksimalna brzina obujma 40 m/s
Vrsta proizvoda Brusno runo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 566925 280
EAN / GTIN 4046719057931
Broj proizvođača 7000067849

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Drvo
 
Lakovi
 
Uni
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Brusni filc na čičak s pletenom podlogom od tkanine za sigurno prianjanje čička. S centrom koje je moguće izvaditi za točno pozicioniranje i prianjanje ploče na brusni tanjur (cca 50 % smanjena razina vibracije brusnim tanjurom na čičak br. 566965).

Upotreba:

Na kutnim brusilicama s diskom na čičak br. 566960, odnosno 566965.
Za završnu obradu, matiranje, pretapljanje s jasnim smanjivanjem neobrađenih dubina kao i za jednostavne radove čišćenja (npr. uklanjanje temperaturnih boja) i poravnjavanja.

Napomena:

Brusni disk na čičak za uvodno brušenje vidi br. 567705 i dalje.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi