Turpija za brušenje − silicijev karbid (zeleni) 150X16F

Artikl br.: 558655 150X16F
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    10,94 € / Piece
  • od 10 Piece
    9,12 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: SiC

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kratka oznaka brusnog sredstva SiC
Granulacija 320
Stupanj finoće fino
Oblik plosnato
širina 16 mm
Duljina 150 mm
Boja zeleno
Vrsta proizvoda Brusna turpija

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 558655 150X16F
EAN / GTIN 4260496530177

Tablica aplikacija

Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
Tvrdi metal (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Kamen
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Upotreba:

Za skidanje srha, oštrenje i odvajanje materijala, izradu skošenja alata odnosno oštrica. Za naknadnu obradu provrta, površina i bridova u kaluparstvu. Osim toga za pripremanje površine, fino brušenje i poliranje.
Za tvrdi metal, neželjezne materijale, staklo, keramiku, porculan. Materijal velike tvrdoće i s izrazitim svojstvom samooštrenja.

Napomena:

Koristiti prvenstveno s uljem, petrolejom ili vodom.
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
    duljinaךirina (mm) razina finoće Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu