Filc brusna traka (A) SC-BS 180

Artikl br.: 558497 180
(8,42 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    4,49 € / Piece
    (8,42 € / 1 Metre)
  • od 33 Piece
    3,74 € / Piece
    (7,02 € / 1 Metre)
na zahtjev
Na zalihi
241 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija SC-BS
Kratka oznaka brusnog sredstva A
Usporedba granulacije 180
Stupanj finoće srednje
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
Širina brusne trake 9 mm
Duljina brusne trake 533 mm
Oznaka proizvođača SC-BS
Izvedba A medium
Boja crvena
Vrsta proizvoda Brusna vrpca s flisom

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 558497 180
EAN / GTIN 2050001752437

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
15
Čelik < 900 N/mm²
 
10
Čelik < 1400 N/mm²
 
10
Čelik < 55 HRC
 
10
Čelik < 60 HRC
 
10
Čelik < 67 HRC
 
10
INOX
 
10
Ti
 
10
GG(G)
 
10
CuZn
 
10
Plastika, GFK
 
10
Drvo
 
10
Lakovi
 
10
Uni
 
10
suho
 

Opis

Izvedba:

Sintetički najlonski filc s brusnim zrnom vezanim sintetičkom smolom, dugi vijek trajanja, ravnomjerna fina površinska obrada, slabo stvaranje topline.
Fleksibilna filc traka za primjenu na ručno vođenim strojevima.

Upotreba:

Za naknadno brušenje prethodno brušenih ili četkanih površina za postojane i ponovljive rezultate. Također podoban za uklanjanje površinske korozije, laganih onečišćenja i boja.