Brusna traka, korund (A) KK711X 40

Artikl br.: 558050 40
(7,80 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    11,70 € / Piece
    (7,80 € / 1 Metre)
  • od 10 Piece
    9,75 € / Piece
    (6,50 € / 1 Metre)
na zahtjev
Na zalihi
40 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija KK711X
Kratka oznaka brusnog sredstva A
Granulacija 40
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
Širina brusne trake 120 mm
Duljina brusne trake 1.500 mm
Vrsta proizvoda Brusna traka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 558050 40
EAN / GTIN 4018875382912
Broj proizvođača 738291

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
35
Čelik < 900 N/mm²
 
32
Čelik < 1400 N/mm²
 
20
Čelik < 55 HRC
 
32
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Plastika, GFK
 
10
Drvo
 
23
suho
 

Opis

Izvedba:

Univerzalne brusne trake s nanesenim korundom (A). Podloga brusnog zrna optimalno je prilagođena granulaciji i vrsti brusne trake.
Robustan X materijal za snažno uklanjanje materijala kod stacionarnih brusilica.

Upotreba:

Univerzalno primjenjiva na svim uobičajenim materijalima: čelik, neželjezni metali, lijev,aluminijske legure, drvo.

Napomena:

Druge granulacije, kvalitete i dimenzije isporučuju se na upit prema minimalnim količinama proizvođača. Ako prilikom narudžbe ne navedete željene parametre, uslijedit će isporuka standardnih kombinacija traka. Brusne trake za strojeve za satiniranje možete pronaći pod br. 568526 i dalje.