• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Brusna traka u roli (A), plava KK 24, 40 mm × 50 m, granulacija: 400

Artikl br.: 557710 400

Odaberite varijacije i količinu artikla

granulacija Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija KK24
Sredstvo za brušenje Normalan korund (A)
Kratka oznaka brusnog sredstva A
Granulacija 400
Stupanj finoće vrlo fina
Širina brusnih traka 40 mm
Duljina brusnih traka 50 m
Vrsta proizvoda Brusno tkivo

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 557710 400
EAN / GTIN 4018875267011
Broj proizvođača 726701
Proizvođač/odgovorna osoba VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Drvo
 
Lakovi
 
Uni
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Gusto i ravnomjerno tkana pamučna tkanina s nanesenim, normalnim korundom (A), povezanim sintetičkom smolom. Vrlo dobro prianjanje zrna, velik brusni učinak i dugi vijek trajanja.
Tip VSM KK 24: plava tkanina, brusna rola za uobičajenu primjenu.
Pakiranje s nožem za odrezivanje trake.

Upotreba:

Podoban za ručno brušenje metala, ali i za sve druge materijale.