Brusni papir (SiC), vodootporni Matador 320

Artikl br.: 557500 320
(13,91 € / 1 Square metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    0,89 € / Piece
    (13,91 € / 1 Square metre)
  • od 50 Piece
    0,74 € / Piece
    (11,56 € / 1 Square metre)
na zahtjev
Na zalihi
3.098 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: SiC

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Matador
Sredstvo za brušenje Silicijev karbid
Kratka oznaka brusnog sredstva SiC
Granulacija 320
Stupanj finoće vrlo fina
Širina brusnog lista 280 mm
Duljina brusnog lista 230 mm
Oznaka proizvođača 911 A
Vrsta proizvoda Brusni papir

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 557500 320
EAN / GTIN 4002748308697
Broj proizvođača 130869

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plastika, GFK
 
Kamen
 
Lakovi
 
Uni
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Vrlo čvrst i elastičan lateks papir s ravnomjerno nanesenim silicijevim karbidom (SiC).Dobro prianjanje zrna, velika sila brušenja i dugi vijek trajanja.
Veličina lista 230×280 mm.

Upotreba:

Pretežno za ručno brušenje u gradnji karoserija, u radionicama za popravak i lakiranje, za brušenje i fino brušenje lakiranih ili punjenih površina.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    granulacija Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu