Lepezasti brusni valjak Filc (ZA) 30X20 mm

Artikl br.: 554908 30X20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    6,13 € / Piece
  • od 10 Piece
    5,11 € / Piece
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
228 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: ZA

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kratka oznaka brusnog sredstva ZA
Usporedba granulacije 280
Stupanj finoće fino
⌀ glave 30 mm
Širina glave 20 mm
⌀ drške 6 mm
preporučen broj okretaja 7.500 min-1
maksimalan broj okretaja 14.000 min-1
Vrsta proizvoda Lepezasti brusni valjak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 554908 30X20
EAN / GTIN 4062406272340

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Drvo
 
Lakovi
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Lepezasti raspored filcne tkanine oko osi alata. ⌀ drške 6 mm.
Izrazito otporan filc fine strukture s cirkon-korundom (ZA). Idealan za obradu nehrđajućeg čelika.

Upotreba:

Za uklanjanje slojeva nečistoće i oksida na metalima kao i za matiranje Cr-Ni i ostalih VA čelika kao i neželjeznih metala.
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
    ⌀ glaveךirina glave (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu