{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sredstvo za brušenje | Korund brusno zrno (A) | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Granulacija | 40 | |
⌀ glave | 80 mm | |
Širina glave | 50 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
preporučen broj okretaja | 6.000 min-1 | |
maksimalan broj okretaja | 7.500 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Lepezasti brusni valjak |
Broj artikla | 554095 80X50 | |
EAN / GTIN | 4045197436863 |