{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Sredstvo za brušenje | Normalan korund | |
| Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
| Granulacija | 80 | |
| Stupanj finoće | srednje | |
| Oblik čahura | konusni | |
| najveći ⌀ tuljka | 36 mm | |
| Širina čahura | 60 mm | |
| Vrsta proizvoda | Brusna čahura |
| Broj artikla | 553860 36X60 | |
| EAN / GTIN | 4045197722980 | |
| Broj proizvođača | 553860 36X60 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |