Brusna kapica (CER) 1626A

Artikl br.: 553038 1626A
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    1,35 € / Piece
  • od 100 Piece
    1,12 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
306 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Granulacija 150
Oblik A
Brusne kapice ⌀ 16 mm
Duljina brusne kapice 26 mm
preporučen broj okretaja 12.000 min-1
Vrsta proizvoda Brusna kapica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 553038 1626A
EAN / GTIN 4062406122775

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Velika agresivnost i brže otklanjanje zahvaljujući optimalnoj povezivosti zrna.
Keramičko zrno (CER) idealno za obradu plemenitog čelika i legura nikla. Veliki volumen odrezivanja i hladno brušenje.

Upotreba:

Bešavno oblikovane brusne kapice stavljaju se na gumeno tijelo, i tijekom rada stroja centrifugalna sila sigurno ih drži na mjestu. Brusne kapice mogu se brzo i lako izmjenjivati (zavrtanje/odvrtanje u smjeru proreza).

Napomena:

Isključivo kompatibilno s prebrušenim sustavima nosača za brusne kapice br. 553100.
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
    ⌀ brusne kapice, duljina, oblik Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu