CBN-brusni čep galvanski B126 6 mm

Artikl br.: 552550 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
68 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: CBN

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kratka oznaka brusnog sredstva CBN
Opis oblika Cilindar
⌀ glave 6 mm
Duljina glave 6 mm
Ukupna duljina 60 mm
⌀ drške 6 mm
Vrsta proizvoda Brusni zatik

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 552550 6
EAN / GTIN 4045197157102

Tablica aplikacija

Čelik < 1400 N/mm²
 
20
Čelik < 55 HRC
 
20
Čelik < 60 HRC
 
20
Čelik < 67 HRC
 
20
INOX
 
20
Ti
 
20
GG(G)
 
20
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Precizno brušeni čepovi s CBN prevlakom. Vrlo prikladni za narezivanje i s dugim vijekom trajanja zahvaljujući galvaniziranim spojevima nikla.

Upotreba:

Za ručnu primjenu, primjenu na industrijskim robotima ili unutarnjim zaobljenim i CNC brusilicama za fino brušenje provrta, promjera, kontura te skidanje srha i izradu skošenja.
Za sve kaljene, lakirane i visokolegirane čelike.
Preporučene obodne brzine: CBN u suhom stanju 15-25 m/s, CBN u mokrom stanju 20-40 m/s.

Napomena:

Dijamantne brusne ploče naći ćete od br. 559000; dijamantne turpije od br. 529150.
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
    ⌀ glave (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu