Precizna trobridna turpija 150/1

Artikl br.: 524000 150/1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
52 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

odgovara njemačkom rezu 3
širina 10,3 mm
Duljina bez šarke 150 mm
Vrsta proizvoda Precizna turpija

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 524000 150/1
EAN / GTIN 613548068038
Broj proizvođača LP1360-6-1

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Drvo
 
Uni
 

Opis

Izvedba:

Švicarske precizne turpije udovoljavaju najvišim zahtjevima u pogledu točnosti oblika, preciznosti reza, učinka turpijanja i vijeka trajanja. Specijalni čelik tvrdoće od 65−66 HRC. Za razliku od radioničkih turpija, one imaju blago konveksan oblik koji se točno podudara s primjenom, poseban kut rezanja i proširen izbor različitih rezova.Tako se postižu uvijek glatke površine na najekonomičniji način.
Rez na ravnim stranama, šiljast vrh.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    duljina bez drške / švicarski rez Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu