VALTITAN precizna turpija sa zatikom 200/2

Artikl br.: 521150 200/2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

odgovara njemačkom rezu 4
Presjek 14,5×4,5 mm
Duljina bez šarke 200 mm
Vrsta proizvoda Precizna turpija

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 521150 200/2
EAN / GTIN 613548062104
Broj proizvođača LPV1132-8-2

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Drvo
 
Uni
 

Opis

Izvedba:

Visokoučinkovite precizne turpije VALTITAN s iznimno visokom otpornošću na trošenje zahvaljujući površinskoj tvrdoći od 1200 HV. Poseban oblik zuba sprječava začepljenje turpije odvojenim česticama. Maksimalna brzina uklanjanja materijala i dug vijek trajanja. Praktično ne zahrđava, stoga su prigodne za upotrebu u vrlo korozivnim okruženjima. Ne ostavlja korozivne ostatke.
Rez na ravnim stranama, tupi vrh.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi