Precizna plosnata turpija 150/0

Artikl br.: 520100 150/0
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

odgovara njemačkom rezu 1 − 2
Presjek 18,5×4 mm
Duljina bez šarke 150 mm
Vrsta proizvoda Precizna turpija

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 520100 150/0
EAN / GTIN 613548065723
Broj proizvođača LP1163-6-0

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Drvo
 
Uni
 

Opis

Izvedba:

Švicarske precizne turpije udovoljavaju najvišim zahtjevima u pogledu točnosti oblika, preciznosti reza, učinka turpijanja i vijeka trajanja. Specijalni čelik tvrdoće od 65−66 HRC. Za razliku od radioničkih turpija, one imaju blago konveksan oblik koji se točno podudara s primjenom, poseban kut rezanja i proširen izbor različitih rezova.Tako se postižu uvijek glatke površine na najekonomičniji način.
Rez na 3 strane, kvadratni vrh.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    duljina bez drške / švicarski rez Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu