Drška turpije od tvrdog drva 80 mm

Artikl br.: 519400 80
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
1.067 dijelovi na zalihi
  • Standard: DIN 395

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Ukupna duljina 80 mm
Standard DIN 395
prikladno za duljinu turpije (plosnate, trokutne, polukružne turpije) 100 mm
prikladno za duljinu turpije (četverokutne, okrugle turpije) 100 mm
Vrsta proizvoda Bilježnica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 519400 80
EAN / GTIN 2050001030429

Opis

Izvedba:

Izrađena je od tvrdog drveta koje je PEFC certificirano, oblikovana za ugodno držanje u ruci. Prsten od bešavne čelične cijevi duboko je utisnut u dršku; time se drška prilikom udara turpije ne može razlomiti. Prsten je nerastavljivo vezan s drškom.
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
    ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu