Turpija lančane pile, okrugla sa Spiralni rez 4,8X200 mm

Artikl br.: 518650 4,8X200
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
68 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta reza Spiralni rez
4,8 mm
Duljina bez šarke 200 mm
Vrsta proizvoda Turpija za motornu pilu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 518650 4,8X200
EAN / GTIN 4007220005231
Broj proizvođača 11018203

Opis

Izvedba:

Sa spiralnim ozubljenjem, za glatke oštrice bez užljebljenja.

Odgovara:

uređaj za oštrenje br. 518661.