Mjerna letva, Korisna mjerna duljina D0: 100mm

Artikl br.: 499241 100
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Korisna mjerna duljina D0 (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • IP-klasa zaštite: IP 67
  • Osiguravanje mjerne vrijednosti: jednokratno podešavanje nulte točke

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

maksimalni put mjerne glave L1 120 mm
Točnost mjerenja (od 20 °) 5 µm
Opskrba energijom Mrežni pogon
IP-klasa zaštite IP 67
učinkovita dužina mjerenja L0 100 mm
Razmak osi provrta L2 258 mm
Ukupna duljina L3 278 mm
širina 22 mm
Osiguravanje mjerne vrijednosti jednokratno podešavanje nulte točke
Duljina kabela 3,5 m
Mjerna tehnika digitalna
Vrsta proizvoda Mjerna letva

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 499241 100
EAN / GTIN 4550501371438
Broj proizvođača 539-801N
Proizvođač/odgovorna osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Izvedba:

  • S apsolutnim mjernim sustavom.
  • Nakon uključivanja prikazuje se aktualnu poziciju, zbog toga otpada obilazak referentnih točaka kojim se troši vrijeme.
  • Jednostavna montaža i instalacija.
  • Neosjetljivost na vodu, ulje i prašinu zbog elektromagnetske indukcije.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Upotreba:

Za točno određivanje i pozicioniranje aksijalnog namještanja npr. na glodalicama, tokarilicama, stolovima za pozicioniranje ili mjernim uređajima. Prikladno i za preinaku alatnih strojeva na digitalni prikaz.

Napomena:

Koristi se samo u kombinaciji s indikatorom br 499356.