• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Endoskopska sonda, polukruta, ⌀ 3,9 mm, duljina sonde: 1000mm

Artikl br.: 492934 1000

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina sonde (mm) Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • IP-klasa zaštite: IP 67

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Rezolucija kamere 320×240 px
IP-klasa zaštite IP 67
⌀ sonde 3,9 mm
Duljina sonde 1.000 mm
Vrsta proizvoda Sonda

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 492934 1000
EAN / GTIN 4045197523136
Broj proizvođača 492934 1000
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Čvrsta, vodootporna glava sonde (IP67) od VA čelika s mogućnošću prigušivanja bijelim LED-lampicama. Smjer gledanja 0°.
Kut slike 56°.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Upotreba:

Idealno za inspekciju teško dostupnih mjesta, npr. automobili: motor, prijenosnik, spremnik za gorivo, karoserija, kontrolnih ploča, itd. Zrakoplovstvo: motori, turbine, sustavi vodova. Građevinarstvo: procjena građevne konstrukcije, štete prouzročene vodom, okuženost štetočinama. Izgradnja cjevovoda: Zavareni šavovi, otkrivanje ostataka stranih tijela, curenja. Hidraulički sustavi: cilindri, curenja. Grijanje-sanitarije-klima: peći, kamini, bojleri, klima uređaji, sustavi odvođenja. Suzbijanje štetočina: košnice, osinjaci, gnijezda ptica, prolazi insekata. Policija, carina: pregled vozila, pregled robe.

Odgovara:

Sve izvedbe endoskopa br. 492923; 492924; 492925; 492928.

Dodatni pribor:

Adapter br. 492896 za upotrebu sonde s foto/videoendoskopom br. 492890 vel. 2000.

Napomena:

Drugi tipovi sonde (do 30 m) s drugim ⌀ glave sonde i smjerovima gledanja dostupni su na upit.
Sonda za inspekciju cjevovoda:
  • ⌀ glave: 28 mm
  • Duljina sonde: 22 m
  • Kut otvaranja slike: 150°
  • 8 intenzivnih LED-dioda.