Navoji za cijevi Kontrolna matica - IDE G1/8 col

Artikl br.: 486150 G1/8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 20,78 € kom.
  • 45,37 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 228
Vrsta šablone Kontrolnik (dobar)
Polje tolerancije A
Razred tolerancije A
Vrsta navoja G
Navoji G1/8
⌀ navoja 9,73 mm
Navoji po colu 28
Vrsta proizvoda Kontrolni prsten za navoj (dobro)

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 486150 G1/8
EAN / GTIN 2050001035899

Opis

Izvedba:

Mjere kontrolnika prema DIN EN ISO 228-2.Prstenasti kontrolnici za navoje razreda tolerancije A.

Standard:

DIN EN ISO 228

Napomena:

Kontrolnici za navoje s drugom vrstom koraka dostupni na upit.
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
    navoj (col) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu