Navoji Kontrolni matica - NE-IDE 6g, navoji: M8

Artikl br.: 486050 M8
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

  • 7,63 € kom.
    Nepoznato
  • 5,19 € kom.
    Nepoznato

  • 48,12 € kom.
  • 22,15 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
74 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

navoji Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Standard: DIN 13
  • Vrsta navoja: M

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 13
Vrsta šablone Kontrolnik (loš)
Kvaliteta 6
Polje tolerancije g
Razred tolerancije 6g
Vrsta navoja M
Navoji M8
Nagib navoja 1,25 mm
Vrsta proizvoda Kontrolni prsten za navoj (odbačeno)

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 486050 M8
EAN / GTIN 2050001037329
Proizvođač/odgovorna osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Opis

Izvedba:

Brušeni prvi korak navoja odstranjuje grubu prljavštinu iz izratka i sprječava prijevremeno lomljenje prvog koraka navoja. Izvedba prema DIN 2279 − 2299.

Upotreba:

Za metrički ISO navoj, desni DIN 13.

Standard:

Tolerancije i dimenzije prema DIN ISO 1502.

Napomena:

Kontrolnici za navoje s drukčijim usponima, Whitworth, trapezne, oble, UNC, UNF i NPT navoje i lijeve navoje dostupni su na upit.