Čelični etalon Razred tolerancije 1 1,46 mm

Artikl br.: 481050 1,46
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 8,16 € kom.
  • 23,64 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi
  • Standard: DIN EN ISO 3650

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN EN ISO 3650
Nazivna mjera 1,46 mm
Razred tolerancije 1
Materijal legirani specijalni čelik, kaljem i popušten
Vrsta proizvoda Krajnja mjera

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 481050 1,46
EAN / GTIN 4045197209788

Opis

Izvedba:

Svi etaloni imaju vlastiti identifikacijski broj.
Od posebno legiranog, kaljenog i popuštenog čelika.
Razred tolerancije 1 za kontrolu ispitnih etalona, šablona za provjeravanje i za namještanje uređaja za mjerenje duljine te za uobičajene radove u mjernom prostoru.
Ostala izvedba kao art. 480450.

Napomena:

Ostale nazivne veličine dostupne su na upit.
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
    nazivna mjera (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu