Čelični etalon Razred tolerancije 0 1 mm

Artikl br.: 481030 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 8,16 € kom.
  • 23,64 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
  • Standard: DIN EN ISO 3650

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN EN ISO 3650
Nazivna mjera 1 mm
Razred tolerancije 0
Materijal legirani specijalni čelik, kaljem i popušten
Zapisnik o ispitivanju Ispitni protokol proizvođača
Vrsta proizvoda Krajnja mjera

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 481030 1
EAN / GTIN 4045197208316

Opis

Izvedba:

Svi etaloni imaju vlastiti identifikacijski broj.
Vel. 0,5 do 10 − presjek= 30×9 mm.
Vel. 11 do 500 − presjek = 35×9 mm.
Od posebno legiranog, kaljenog i popuštenog čelika.
Razred tolerancije 0 kao pramjera za kontrolu radnih etalona. Za podešavanje mjernih uređaja s vrlo velikom točnošću. S protokolom proizvođača o provedenom ispitivanju koji se može vratiti na staro stanje.

Napomena:

Ostale nazivne veličine dostupne su na upit.
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
    nazivna mjera (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu