Digitalni hidraulički dinamometar 0-2 kN

Artikl br.: 479130 0-2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
  • IP-klasa zaštite: IP 65
  • Zapisnik o ispitivanju: Protokol proizvođača o ispitivanju
  • Pakiranje: stabilna kutija

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Mjerno područje 0 kN - 2 kN
Korak 0,01 kN
Okretljiv zaslona 300 stupanj
Granica odstupanja ± 0,5 od krajnje vrijednosti mjernog opsega ± 1 digit %
⌀ klip 45 mm
IP-klasa zaštite IP 65
Površina klipa 10 cm2
Mjerna tehnika digitalno
visina dinamometra 30 mm
⌀ dinamometar 75 mm
Radna temperatura −10 °C - 50 °C
Opskrba energijom Mrežni pogon
Broj sadržanih baterija 2
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081561 LR6
Zapisnik o ispitivanju Protokol proizvođača o ispitivanju
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Dinamometar

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 479130 0-2
EAN / GTIN 2050001674715

Opis

Izvedba:

Hidraulički prihvatnik sile s digitalnim manometrom. Robusni, jednostavni mehanički dizajn čini ga idealnim za teške uvjete rada.4 1/2-znamenkasti zaslon s pozadinskim osvjetljenjem za direktan prikaz vrijednosti sile omogućuje optimalno očitavanje vrijednosti sile.
Dodatan grafički prikaz s funkcijom spore kazaljke pokazuje naginjanje trenutačnog nazivnog tereta. Min. / Maks.-memorija i funkcija tare dostupni su neovisno o glavnom indikatoru. Za jednostavan i otporan na smetnje prijenos podataka, CPG1200 ima mikro USB sučelje; 3 x M5 montažni navoj na dnu kućišta.

Prednost:

Pri uporabi sukladnoj uputama daje se garancija od istjecanja tekućine na 5 godina.

Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Opseg isporuke:

Uključuje prikaznu jedinicu, 3 baterije br. 081561 vel. LR6, certifikat o kalibriranju i transportni kofer.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    mjerno područje (kN) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu