Garnitura folija, 5-dijelna 150×500 mm 0,3 mm

Artikl br.: 478760 0,3
Postavite cijenu 5 Piece (14,37 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
  • Materijal: Nehrđajući čelik, INOX

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Granica odstupanja ±7 µm
Širina folije 150 mm
Duljina folije 500 mm
Materijal nehrđajući čelik otporan na koroziju i kiseline
Materijal Nehrđajući čelik, INOX
Debljina 0,3 mm
Broj folija 5
Vrsta proizvoda Podložna folija

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 478760 0,3
EAN / GTIN 2050001057747
Broj proizvođača 770

Opis

Izvedba:

Hladno valjani čelik, tvrdoće čelika za opruge, s najvećom točnosti. Označena debljina folije. Čuva se u čvrstim kutijama.
Otporan na koroziju - čelik otporan na koroziju i kiseline, materijal br. 1.4310 (odnosno 1.4301, debljina 0,02 − 0,05 mm), hladno valjan, tvrdoće čelika za opruge, sjajne površine.

Upotreba:

Namještanje alata; podešavanje aparata; izjednačenje tolerancija;
podlaganje naprava; usmjeravanje strojeva; uređivanje kalupa;
namještanje ležaja; prilagodba agregata; Naknadno podešavanje
noževa za rezanje; usmjeravanje obradaka itd.

Opseg isporuke:

1 pakiranje s 5 listića.
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
    debljina (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu