{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Granica odstupanja | ±7 µm | |
Duljina folije | 2.500 mm | |
Širina folije | 150 mm | |
Materijal | nehrđajući čelik otporan na koroziju i kiseline | |
Debljina | 0,3 mm | |
Vrsta proizvoda | Folijska vrpca |
Broj artikla | 478720 0,3 | |
EAN / GTIN | 4045197207951 |