Traka za zračnost 25 mm×5 m 0,7 mm

Artikl br.: 478520 0,7
(8,48 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
  • Materijal: C čelik

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Granica odstupanja ±12 µm
Standard Tvornička norma
Materijal C čelik
Duljina kotačića 5 m
Širina kotačića 25 mm
Debljina 0,7 mm
Vrsta proizvoda Trake šablone s ticalom

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 478520 0,7
EAN / GTIN 2050001054432
Broj proizvođača 328

Opis

Izvedba:

Hladno valjani čelik, tvrdoće čelika za opruge, s najvećom točnosti. Debljina trake je od veličine 0,02 neprekidno i neizbrisivo označena (osim br. 478502 od vel. 0,08).
Čuva se u praktičnoj kutiji i izvlači se poput mjerne trake za namotavanje. Od 5 odn. 10 m duge trake se može odvojiti željena duljina.
C-čelik − ugljični čelik, materijal br. 1.1274, hladno valjan, kaljen, svijetle površine (vel. 0,01 i 0,02 otporan na koroziju).

Upotreba:

U proizvodnji naprava i alata za namještanje dijelova strojeva, kao podložna folija za poravnavanje obradaka, za mjerenje tolerancije svake vrste, za kontrolu dosjeda i vodilica, za namještanje valjaka za bojenje i tiskanje.
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
    debljina (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu