{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Granica odstupanja | ±2 µm | |
Standard | Tvornička norma | |
Tolerancija | T3 | |
Materijal | nehrđajući | |
Materijal | Nehrđajući čelik, INOX | |
Duljina kotačića | 5 m | |
Širina kotačića | 12,7 mm | |
Debljina | 0,02 mm | |
Vrsta proizvoda | Trake šablone s ticalom |
Broj artikla | 478505 0,02 | |
EAN / GTIN | 2050001054791 | |
Broj proizvođača | 903 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Traka za zračnost 12,7 mm×5 m 0,02 mm
na zahtjev
Na zalihi
68 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
94 dijelovi na zalihi
|
|
Debljina | 0,02 | 0,02 |
Granica odstupanja | ±2 | ±2 |
Materijal | Nehrđajući čelik, INOX | Nehrđajući čelik, INOX |
Širina kotačića | 12,7 | 12,7 |
Materijal | nehrđajući | nehrđajući |
Vrsta proizvoda | Trake šablone s ticalom | Trake šablone s ticalom |
Tolerancija | T3 | T3 |