{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Granica odstupanja | ±5 µm | |
Standard | Tvornička norma | |
Tolerancija | T3 | |
Materijal | C čelik | |
Duljina kotačića | 5 m | |
Širina kotačića | 12,7 mm | |
Debljina | 0,15 mm | |
Vrsta proizvoda | Trake šablone s ticalom |
Broj artikla | 478450 0,15 | |
EAN / GTIN | 2050001055026 | |
Broj proizvođača | 115 |