Strujni ispitivač napona, tip: T6-1000PRO

Artikl br.: 473215 T6-1000PRO
Novi proizvod
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

  • 5,19 € kom.
    Nepoznato

  • 103,46 € kom.
  • 110,77 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

oznaka proizvođača T6-1000 PRO
Zvučni test provodljivosti da
Mjerni postupak TRUE RMS
Tipka za zadržavanje vrijednosti da
Područje prikaza AC 1 V - 1.000 V
Područje prikaza DC 1 V - 1.000 V
Izmjenična struja AC 0,1 – 200 A
Mjerenje frekvencije 45 Hz - 66 Hz
Otpor 1 Ω – 100 kΩ
Frekvencija 45 do 66 Hz ±(1 % + 2 izmjerene vrijednosti)
Kategorija prenapona IEC 61010-2-032: CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 2
Tip baterije AA
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081561 LR6
Vrsta proizvoda Višenamjenski mjerni uređaj

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 473215 T6-1000PRO
EAN / GTIN 095969921138
Proizvođač/odgovorna osoba Fluke Deutschland GmbH, In den Engematten 14, 79286 GLOTTERTAL, Deutschland, www.fluke.com

Opis

Izvedba:

Otvorena strujna kliješta za beskontaktno mjerenje napona, struje i frekvencije bez stvaranja kontakta između mjernih vodova i točkama koje su pod naponom. Zamjenjivi ispitni vrhovi. Za mjerenje presjeka vodiča od 120 mm². Dobro čitljivi indikator s pozadinskim osvjetljenjem.
  • Ušteda vremena kroz istovremeno mjerenje napona i struje.
  • Visual Continuity™ – tijekom ispitivanja provodnosti zaslon automatski postaje zelen. Siguran rad u bučnim proizvodnim okruženjima.

Opis:

Prikaz vrijednosti napona i struje na jednom zaslonu

Električni ispitivač T6-1000 PRO mjeri napon do 1000 V AC i struju do 200 A AC, sve pomoću otvorene strujne stezaljke bez kontakta s ispitnim vodovima. Uzemljite crni ispitni kabel pomoću priložene izdržljive krokodilske kopče, umetnite ispitni kabel u otvorenu vilicu i provjerite napon i struju istovremeno. Prikladno za kabele do 120 mm2 koji nose do 200 A i 1000 V AC. Može se raditi i s rukavicama. FLUKE električni ispitivač T6-1000 PRO promijenit će način na koji radite.


Ostale funkcije mjerenja:
  • 1 do 1000 V AC ili DC
  • Mjerenje izmjenične struje od 0,1 do 200 A
  • Mjerenje otpora 1 Ω do 100 kΩ
  • Mjerenje frekvencije 45 Hz do 66 Hz preko otvorene strujne stezaljke
  • radi s većinom promjera kabela do 120 mm2 (otvor stezaljke 17,8 mm)
  • Tipka HOLD nakratko zamrzne izmjerenu vrijednost na zaslonu, što olakšava očitavanje
  • Lako čitljiv zaslon s pozadinskim osvjetljenjem
  • Magnetni držač mjernog uređaja TPAK za praktičan rad sa slobodnim rukama
  • Dvogodišnje jamstvo, koje se može produljiti na četiri godine registracijom proizvoda unutar 45 dana od kupnje*
* Registrirajte proizvod online u roku od 45 dana od kupnje ako želite produljiti jamstveno razdoblje na četiri godine. Za pojedinosti vidi https://forms.fluke.com/registration-country-select.

Funkcija:

Mjerenje izmjeničnog napona s FieldSense:
Zahtijeva ispitne vodove: Ne
Raspon mjerenja: 1000V
Rezolucija: 1V
Točnost: ±(3% + 3 izmjerene vrijednosti) 45 Hz - 66 Hz

Mjerenje izmjenične struje s FieldSense:
Zahtijeva ispitne vodove: Ne
Raspon mjerenja: 200,0A
Rezolucija: 0,1A
Točnost: ±(3% + 3 izmjerene vrijednosti) 45 Hz - 66 Hz

Mjerenje frekvencije putem FieldSense (Hz):
Zahtijeva ispitne vodove: Ne
Raspon mjerenja: 45 do 66 Hz
Rezolucija: 1 Hz
Točnost: ±(1 % + 2 izmjerene vrijednosti)

Izmjenični napon:
Zahtijeva ispitne vodove: Da
Raspon mjerenja: 1000V
Rezolucija: 1V
Točnost: ±(1,5% + 2 izmjerene vrijednosti) 45 Hz - 66 Hz

Istosmjerni napon:
Zahtijeva ispitne vodove: Da
Raspon mjerenja: 1000V
Rezolucija: 1V
Točnost: ±(1 % + 2 izmjerene vrijednosti)

Mjerenje otpora:
Zahtijeva ispitne vodove (svi rasponi mjerenja): Da
Raspon mjerenja: 2000 Ω
Rezolucija: 1 Ω
Raspon mjerenja: 20,00 kΩ
Rezolucija: 0,01 kΩ
Raspon mjerenja: 100,0 kΩ
Rezolucija: 0,1 kΩ
Točnost (svi rasponi mjerenja): ±(1 % + 2 izmjerene vrijednosti)

Opći tehnički podaci:
Kalibracija: Ciklus kalibracije: 1 godina
Dimenzije: 61 mm x 259 mm x 43 mm
Masa: 0,35 kg
Viljuškasti otvor: 17,8 mm
Radna temperatura: -10 °C do +50 °C
Temperatura skladištenja: -30 °C do +60 °C
Rad na visini iznad razine mora: 2000 m
Skladištenje na visini iznad razine mora: 10000 m
Relativna vlažnost: 0 % do 90 %, 5 °C do 30 °C; 0 % do 75 % pri 30 °C do 40 °C; 0 % do 45 % pri 40 °C do 50 °C
Tip baterije: 2× AA (IEC LR6)
Trajanje baterije: 360 sati neprekidnog rada, 200 sati (uobičajeno) kada se koristi FieldSense
Koeficijent temperature: 0,1× (navedena točnost)/°C pri <18 °C ili >28 °C
Sigurnost, općenito: prema IEC 61010-1: Razina onečišćenja 2
Sigurnost mjerenja T6-1000 PRO: IEC 61010-2-032: CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC): IEC/EN 61326-1: Prijenosni uređaji

Upotreba:

Za profesionalno ispitivanje napona i polarnosti te mjerenje struje. Dopušteno za radove u elektrotehnici, industriji, za održavanje i popravke (traženje smetnji).

Standard:

IEC / EN 61010-1; IEC / EN 61326; VDE 0843-20-1.

Opseg isporuke:

Uključuje 2 baterije br. 081561 vel. LR6, priključene mjerne vodove sa zaštitnim kapicama za mjerne vrhove od 4 mm koje se mogu skinuti.